CHF 1'130.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'222.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 880 kN |
Dynamische Belastung | 614 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 8.88 kg |
Gewicht | 19.6 lb |
CHF 954.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'032.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026