CHF 740.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 56 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 750 kN |
Dynamische Belastung | 531 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 73.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.38 kg |
Gewicht | 16.3 lb |
CHF 761.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026