CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2303 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 3.4 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |