CHF 569.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 610 kN |
Dynamische Belastung | 452 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 62 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.77 kg |
Gewicht | 12.7 lb |
CHF 582.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026