CHF 762.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 610 kN |
Dynamische Belastung | 452 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 62 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.59 kg |
Gewicht | 12.3 lb |