CHF 427.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 500 kN |
Dynamische Belastung | 366 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 53 kN |
Gewicht | 0.0116 kg |
Gewicht | 8.81 lb |
CHF 459.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026