CHF 337.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 230 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 45 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 440 kN |
Dynamische Belastung | 326 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 46.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.68 kg |
Gewicht | 8.12 lb |
CHF 402.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026