CHF 7'743.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'370.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 155 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4000 kN |
Dynamische Belastung | 3229 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 141 kg |
Gewicht | 312 lb |