CHF 4'092.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'424.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 138 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2900 kN |
Dynamische Belastung | 2439 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 224 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 88.7 kg |
Gewicht | 195 lb |
CHF 4'894.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'290.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026