CHF 3'409.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'685.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 126 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2450 kN |
Dynamische Belastung | 2077 kN |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 193 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 66.7 kg |
Gewicht | 147 lb |
CHF 3'701.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'001.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026