CHF 2'544.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'750.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 114 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1960 kN |
Dynamische Belastung | 1680 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 49.6 kg |
CHF 2'677.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'894.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026