CHF 3'165.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'422.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1541 kN |
Grenzdrehzahl | 730 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 146 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 40.3 kg |
Gewicht | 88.8 lb |