CHF 1'848.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'998.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1560 kN |
Dynamische Belastung | 1357 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 132 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 34.8 kg |
Gewicht | 76.6 lb |
CHF 1'879.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'031.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026