CHF 1'210.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'308.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1120 kN |
Dynamische Belastung | 1019 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 21.8 kg |
Gewicht | 48 lb |
CHF 1'203.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'300.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026