CHF 1'295.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'400.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1120 kN |
Dynamische Belastung | 1019 kN |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 22 kg |
Gewicht | 48.5 lb |
CHF 1'203.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'300.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026