

CHF 790.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1120 kN |
Dynamische Belastung | 989 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 100 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 17.3 kg |
Gewicht | 38.2 lb |
CHF 962.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'040.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026