CHF 393.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 620 kN |
Dynamische Belastung | 577 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 61 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 7.16 kg |
Gewicht | 15.8 lb |
CHF 437.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 472.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026