CHF 338.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 365.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 540 kN |
Dynamische Belastung | 516 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 54 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 6.15 kg |
Gewicht | 13.6 lb |
CHF 380.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 411.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026