CHF 298.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 475 kN |
Dynamische Belastung | 462 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 48 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 5.15 kg |
Gewicht | 11.3 lb |
CHF 331.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026