CHF 222.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 360 kN |
Dynamische Belastung | 357 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.43 kg |
Gewicht | 7.56 lb |
CHF 250.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 270.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026