CHF 191.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 335 kN |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.86 kg |
Gewicht | 6.31 lb |
CHF 217.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026