CHF 165.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 223 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 280 kN |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.27 kg |
Gewicht | 5.01 lb |
CHF 189.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026