CHF 9'838.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'635.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 150 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4900 kN |
Dynamische Belastung | 3708 kN |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 375 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 165 kg |
Gewicht | 364 lb |