CHF 6'468.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'992.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22252 |
Typ | Spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 130 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3550 kN |
Dynamische Belastung | 2722 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 285 kN |
Leistungsklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 99.8 kg |
Gewicht | 220 lb |