Eriks
SKF

SKF 22252 CC/C3W33, Zweireihiges Pendelrollenlager, 260 mm ID, 480 mm OD, Blechkäfig

  • ERIKS:11617068
  • Hersteller:22252 CC/C3W33
Image 1
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundausführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

Nicht abgedichtete Pendelrollenlager
Offene Pendelrollenlager stehen sowohl mit zylindrischer als auch mit kegeliger Bohrung zur Verfügung. Die kegelige Bohrung ist je nach Lagerreihe mit einen Kegel von 1:12 (Nachsetzzeichen K) oder mit einem Kegel von 1:30 (Nachsetzzeichen K30) ausgeführt. Bei den meisten Lagern wird die wirkungsvolle Schmierung durch die Umfangsnut und drei Schmierbohrungen am Außenring sichergestellt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'444.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'966.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Double-row spherical roller bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
130 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3550 kN
Dynamische Belastung
2722 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Leistungsklasse
Normal
Gewicht
99.8 kg