CHF 4'824.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'214.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3000 kN |
Dynamische Belastung | 2258 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 245 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 77.5 kg |
Gewicht | 171 lb |
CHF 5'140.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'556.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026