CHF 2'562.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'770.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1700 kN |
Dynamische Belastung | 1342 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 34.5 kg |
Gewicht | 76 lb |
CHF 2'350.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'540.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026