CHF 3'203.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'462.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1700 kN |
Dynamische Belastung | 1345 kN |
Grenzdrehzahl | 600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 150 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 34.4 kg |
Gewicht | 75.8 lb |