CHF 2'598.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'808.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1560 kN |
Dynamische Belastung | 1239 kN |
Grenzdrehzahl | 640 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 140 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 29.3 kg |
Gewicht | 64.6 lb |