CHF 2'348.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'538.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1460 kN |
Dynamische Belastung | 1185 kN |
Grenzdrehzahl | 670 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 134 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 28 kg |
Gewicht | 61.7 lb |