CHF 1'272.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'375.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1290 kN |
Dynamische Belastung | 1043 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 118 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 22.2 kg |
Gewicht | 49 lb |
CHF 1'338.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'447.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026