CHF 1'703.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'841.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1290 kN |
Dynamische Belastung | 1044 kN |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 118 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 22.8 kg |
Gewicht | 50.2 lb |