

CHF 1'009.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'091.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1080 kN |
Dynamische Belastung | 898 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 17.4 kg |
Gewicht | 38.3 lb |
CHF 1'106.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'196.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026