CHF 688.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 744.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 930 kN |
Dynamische Belastung | 758 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 88 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 11 kg |
Gewicht | 24.2 lb |
CHF 676.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026