CHF 456.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 493.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 640 kN |
Dynamische Belastung | 572 kN |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 63 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 6.87 kg |
Gewicht | 15.1 lb |
CHF 462.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 499.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026