CHF 314.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 490 kN |
Dynamische Belastung | 433 kN |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 49 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 4.74 kg |
Gewicht | 10.4 lb |
CHF 367.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026