CHF 763.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2222 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 865.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 935.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026