Eriks
SKF

SKF 2222 M/W64, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:13196018
  • Hersteller:2222 M/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager sind eine Erfindung der SKF. Sie haben zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Aussenring. Pendelkugellager sind somit winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Sie eignen sich deshalb besonders für Lagerungsfälle, bei denen mit grösseren Wellendurchbiegungen bzw. Fluchtungsfehlern zu rechnen ist. Zudem weisen Pendelkugellager die kleinste Reibung unter allen Wälzlagern auf. Dies lässt sie auch bei höheren Drehzahlen etwas leiser und auch kühler laufen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'982.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'142.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2222
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm