Eriks
SKF

SKF 2222 M/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:23755623
  • Hersteller:2222 M/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 763.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 825.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2222
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
52 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen

CHF 865.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 935.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026