CHF 234.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 331 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 39 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 3.33 kg |
Gewicht | 7.34 lb |
CHF 277.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026