CHF 238.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 2.61 kg |
Gewicht | 5.76 lb |