CHF 154.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 240 kN |
Dynamische Belastung | 217 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26.5 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.65 kg |
Gewicht | 3.63 lb |
CHF 182.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026