CHF 145.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 216 kN |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.29 lb |