CHF 109.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 127 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.801 kg |
Gewicht | 1.77 lb |
CHF 109.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026