CHF 81.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische Belastung | 104 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.552 kg |
Gewicht | 1.22 lb |
CHF 94.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026