CHF 66.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 222 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 58.5 kN |
Dynamische Belastung | 66.1 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.273 kg |
Gewicht | 0.6 lb |
CHF 81.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026