Eriks
SKF

SKF 2217, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 85 mm ID, 150 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:23755516
  • Hersteller:2217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung und Käfig aus Stahlblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2217
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm