Eriks
SKF

SKF 2216 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23755514
  • Hersteller:2216 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 219.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2216
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen

CHF 232.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026