CHF 152.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2214 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 44.2 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |