Eriks
SKF

SKF 2213 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755504
  • Hersteller:2213 ETN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2213
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
20 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm